Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze IS 208MM/2NO-1E5 Sensor ind. Sn:1,5mm Sa:0-1,2mm 10-30VDC 50109642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760531
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm, Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schlie?er (NO), Schaltfrequenz: 5.000 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig, Bauform Gehause: zylindrisch, Gewindegro?e: M8, Abmessungen: 8 mm x 35 mm, Einbauart: bundig, Werkstoff Gehause: Edelstahl, Zulassungen: c UL US
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,92*
€ 46,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 50,71*
2 Tage
51
€ 15,90*
ab € 45,88*
€ 59,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,89*
€ 64,98*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 12,30*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.