Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - ILS 95/44 E-L.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ILS 95/44 E-L.1
Artikeldetailsicht 1, ILS 95/44 E-L.1
Artikeldetailsicht 2, ILS 95/44 E-L.1
Artikel-Nr.:
     6682-50026836
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50026836
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Schalttransistor

Sonderausführung: Warnausgang
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 3 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltausgang 3: Transistor, PNP, UB schaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leuze einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 191,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,90*
€ 197,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,28*
€ 337,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,52*
€ 344,93*
Lager 6682
47
€ 15,90*
ab € 377,11*
€ 406,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,17*
€ 483,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,37*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,15*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,62*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,17*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.