Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005
FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005
FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005
FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005
FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005
FlexiSlot-Tower „Construct-Slim” | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 silber eloxiert / schwarz schwarz ähnl. RAL 9005
Artikel-Nr.:
     6676-51.0238.45
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071878
EAN/GTIN:
     4011432071878
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
x-seitig: 2-seitig; Farbe FlexiSlot: anthrazitgrau ähnl. RAL 7016; Material Rahmen: Aluminium / Kunststoff; Rahmenfarbe: silber eloxiert / schwarz; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Breite: 500 mm; nutzbare FlexiSlot-Breite: 430 mm; Höhe: 1.800 mm; Tiefe: 450 mm. dieses FlexiSlot-Display bietet eine doppelseitige Präsentationsmöglichkeit für Ihre Produkte oder Waren. Der Rahmen aus silber eloxierten Aluminium-Profilen der Construct-Serie ist über schwarze Kunststoff-Ecken verbunden. Die seitlich anschraubbaren, schwarz ähnl. RAL 9005 pulverbeschichteten Stahlfüße bieten dem Display die nötige Standfestigkeit. Das Rahmenprofil bietet optional durch die Ergänzung von Schlitzfräsungen die Möglichkeit, ein Topschild oder auch seitlich einhängbare Platten zu befestigen. Durch unsere hauseigene Druckerei gestalten wir diese gerne nach Ihren individuellen Vorgaben.
Weitere Informationen:
Version:
2-seitig
Farbe FlexiSlot:
anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
Material Rahmen:
Aluminium / Kunststoff
Rahmenfarbe:
silber eloxiert / schwarz
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Breite:
500 mm
nutzbare FlexiSlot-Breite:
430 mm
Höhe:
1.800 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432076408
ab € 16,24*
Zubehör
VKF Renzel
4011432083093
ab € 9,67*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019245
ab € 1,39*
Zubehör
VKF Renzel
4011432056325
ab € 2,70*
Zubehör
VKF Renzel
4011432073964
ab € 0,31*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071069
ab € 3,32*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071274
ab € 9,76*
Zubehör
VKF Renzel
4011432081037
ab € 17,25*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071366
ab € 4,44*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019238
ab € 23,94*
Zubehör
VKF Renzel
4011432023907
ab € 17,17*
Zubehör
VKF Renzel
4011432023808
ab € 1,26*
Zubehör
VKF Renzel
4011432985908
ab € 3,57*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019351
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.