Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 100 mm 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 100 mm 85 mm
FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 100 mm 85 mm
FlexiSlot-Einzelhaken „BEN“ / Auslegehaken Lamellenwandystem / Displayhaken | 100 mm 85 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0131.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073964
EAN/GTIN:
     4011432073964
Suchbegriffe:
Haken für Lamellenwandsysteme
Halterung für Lamellenwandsysteme
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Gesamtlänge: 100 mm; Nutzlänge: 85 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
100 mm
Material:
Kunststoff
Nutzlänge:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078129
ab € 0,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073971
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.