Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot®-Prospektfach / Prospekthänger / Box für Lamellenwandsystem | DIN A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot®-Prospektfach / Prospekthänger / Box für Lamellenwandsystem | DIN A4 (210 x 297 mm)
FlexiSlot®-Prospektfach / Prospekthänger / Box für Lamellenwandsystem | DIN A4 (210 x 297 mm)
Artikel-Nr.:
     6676-51.0086.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081037
EAN/GTIN:
     4011432081037
Suchbegriffe:
Ablage für Lamellenwand
Box für Lamellenwand
Einhängetablett für Lamellenwand
Schaukasten für Lamellenwand
Material: Stahlblech; Materialstärke: 1,5 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 62 mm. einhängbar in die Nuten des FlexiSlot-Lamellenwandsystems. Auf Anfrage auch in anderen Formaten erhältlich!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fülltiefe:
62 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081020
ab € 16,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076361
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.