Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot®-Display „Construct-Straight” | signalschwarz ähnl. RAL 9004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot®-Display „Construct-Straight” | signalschwarz ähnl. RAL 9004
FlexiSlot®-Display „Construct-Straight” | signalschwarz ähnl. RAL 9004
FlexiSlot®-Display „Construct-Straight” | signalschwarz ähnl. RAL 9004
FlexiSlot®-Display „Construct-Straight” | signalschwarz ähnl. RAL 9004
FlexiSlot®-Display „Construct-Straight” | signalschwarz ähnl. RAL 9004
Artikel-Nr.:
     6676-51.0217.16
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074718
EAN/GTIN:
     4011432074718
Suchbegriffe:
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Lamellenwandsysteme
lamellen wand systeme
x-seitig: 1-seitig; Farbe FlexiSlot: signalschwarz ähnl. RAL 9004; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Farbe Grundgestell: silber eloxiert / grau; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Breite: 600 mm; Höhe: 1.800 mm; Tiefe: 450 mm. Dieses einseitige Lamellenwand-Display eignet sich in Verbindung mit unserem umfangreichen Zubehör-Sortiment optimal zur Präsentation Ihrer Produkte oder Waren. Hierdurch entstehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die Kunststoff-FlexiSlot-Profile in der Farbe Ihrer Wahl (gemäß angegebener Auswahl) entsteht eine ideale Anpassungsmöglichkeit an Ihr Unternehmens-Design. Der filigrane, silber eloxierte Aluminium-Rahmen rundet die hochwertige Optik ab. Die seitlich anschraubbaren Stahlfüße geben dem Display die notwendige Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Version:
1-seitig
Farbe FlexiSlot:
signalschwarz ähnl. RAL 9004
Material Rahmen:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Farbe Grundgestell:
silber eloxiert / grau
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
600 mm
Höhe:
1.800 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432076408
ab € 16,18*
Zubehör
VKF Renzel
4011432083093
ab € 9,77*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019245
ab € 1,39*
Zubehör
VKF Renzel
4011432056325
ab € 2,72*
Zubehör
VKF Renzel
4011432073964
ab € 0,31*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071069
ab € 3,32*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071274
ab € 9,74*
Zubehör
VKF Renzel
4011432081037
ab € 17,25*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071366
ab € 4,44*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019238
ab € 23,92*
Zubehör
VKF Renzel
4011432023907
ab € 17,17*
Zubehör
VKF Renzel
4011432023808
ab € 1,26*
Zubehör
VKF Renzel
4011432985908
ab € 3,55*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019351
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.