Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 600 mm
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 600 mm
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 600 mm
Artikel-Nr.:
     6676-40.0005.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432039755
EAN/GTIN:
     4011432039755
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Material: Vollweide; Farbe: natur; Form: eckig; Breite: 600 mm; vordere Höhe: 130 mm; hintere Höhe: 270 mm; Tiefe: 400 mm. Der Füllkorb mit der angeschrägten Form bietet Ihren Kunden eine ansprechende Vordereinsicht. Verwenden Sie den nachhaltigen Korb als Brötchen-Schütte für Ihr Frühstücksbuffet oder zur Präsentation von Obst und Gemüse. Die hohe Form des Füllkorbs bietet besonders bei Backwaren wie Brötchen oder Croissants die Möglichkeit den Korb mit großen Mengen zu befüllen. Sowohl im LEH als auch im Unverpackt-Laden liegt die selbstständige Entnahme durch die Kunden voll im Trend. Unterstützen Sie so die Reduzierung von Verpackungsmüll.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Vollweide
Form:
eckig
vordere Höhe:
130 mm
hintere Höhe:
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
51.0351.5
ab € 68,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.