Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker „Step“ | rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker „Step“ | rot
Rollhocker „Step“ | rot
Rollhocker „Step“ | rot
Artikel-Nr.:
     6676-12.0314.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432160169
EAN/GTIN:
     4011432160169
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Material: Kunststoff; Farbe: rot; Anzahl der Stufen: 2; Höhe: 415 mm; Durchmesser oben: 283 mm; Durchmesser unten: 420 mm; Gewicht: 2,45 kg; Verpackung: 450 x 455 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
283 mm
Durchmesser unten:
420 mm
Verpackung:
450 x 455 x 240 mm
Gewicht:
2,45 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Anzahl der Stufen:
2
Höhe:
415 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432201121
ab € 29,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432233481
ab € 29,49*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432160152
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.