Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Rollhocker
>
Artikel
Rollhocker „Step“ | grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-12.0314.14
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432233481
EAN/GTIN:
4011432233481
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Material: Kunststoff / Metall; Farbe: grau; Anzahl der Stufen: 2; Höhe: 415 mm; Durchmesser oben: 283 mm; Durchmesser unten: 420 mm; Gewicht: 2,45 kg; Verpackung: 450 x 455 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
283 mm
Durchmesser unten:
420 mm
Verpackung:
450 x 455 x 240 mm
Gewicht:
2,45 kg
Material:
Kunststoff / Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Stufen:
2
Höhe:
415 mm
... >
Werkzeuge & Hilfsmittel
>
Steig- & Gerüstsysteme
>
Steig- & Gerüstsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Rolltritthocker
,
Tritthocker
,
elefantenfuß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 42,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollhocker „Step“ | blau
VKF Renzel
4011432201121
€ 42,33*
Ähnlich
Rollhocker „Step“ | rot
VKF Renzel
4011432160169
€ 42,45*
Ähnlich
Rollhocker „Step“ | schwarz
VKF Renzel
4011432160152
€ 42,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.