Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenprüfgerät / Falschgelddetektor / UV-Geldscheinprüfer „Safescan 45“


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banknotenprüfgerät / Falschgelddetektor / UV-Geldscheinprüfer „Safescan 45“
Banknotenprüfgerät / Falschgelddetektor / UV-Geldscheinprüfer „Safescan 45“
Banknotenprüfgerät / Falschgelddetektor / UV-Geldscheinprüfer „Safescan 45“
Banknotenprüfgerät / Falschgelddetektor / UV-Geldscheinprüfer „Safescan 45“
Artikel-Nr.:
     6676-10.0059.8
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     111-0293
EAN/GTIN:
     4011432247365
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Farbe: schwarz; Breite: 270 mm; Höhe: 125 mm; Tiefe: 105 mm; Akku: nein; Anschluss: 230 V; Gewicht: 0,54 kg; Verwendungszweck: Banknoten, Kreditkarten, Ausweise; Garantie: 3 Jahre; Währung: für alle Währungen geeignet; Erkennungsmethode: UV; Wertzählung: nein; Mobiler Einsatz: nein; Alarm bei verdächtigen Banknoten: nein; Erkennungstyp: manuell; Blattzählung: nein. Macht die UV-Sicherheitsmerkmale von Geldscheinen sichtbar und prüft Kreditkarten, Pässe und andere Ausweisdokumente auf Echtheit. 2 UV-Glühbirnen projizieren doppelt so viel Licht, was die Sichtbarkeit der UV-Merkmale unter normalen Lichtbedingungen erheblich verbessert. Stromversorgung: AC 220 V - 240 V; CE zertifiziert; Gewicht: 540 g; inkl. Bedingungsanleitung (auf Deutsch); 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anschluss:
230 V
Verwendungszweck:
Banknoten, Kreditkarten, Ausweise
Breite:
270 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
105 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,54 kg
Garantie:
3 Jahre
Erkennungsmethode:
UV
Währung:
für alle Währungen geeignet
Wertzählung:
nein
Mobiler Einsatz:
nein
Alarm bei verdächtigen Banknoten:
nein
Erkennungstyp:
manuell
Blattzählung:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 25,40*
€ 6,78*
ab € 18,58*
€ 25,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,29*
€ 26,15*
2 Tage
51
€ 2,90*
ab € 20,81*
€ 28,27*
Lager 6676
1
€ 10,00*
ab € 27,53*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6676
Versand: Lager 6676
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 46,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 46,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6676
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
111-0272
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.