Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan Geldscheinprüfgerät 45 UV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178854
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178854
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178854
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     111-0293
EAN/GTIN:
     8717496330574
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Safescan Geldscheinprüfgerät Schwarz. Abmessungen: 27,0 x 10,5 x 12,5 cm. Gewicht: 540 gr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
540 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
125 mm
Breite:
105 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 25,35*
€ 6,78*
ab € 18,57*
€ 25,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,13*
€ 26,15*
Lager 94QG7
51
€ 2,90*
ab € 20,73*
€ 28,24*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,40*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
111-0272
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.