Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SCAN1110293 Herst.-Nr.: 111-0293 EAN/GTIN: 8717496330574 |
| | |
|
| | |
| - Mit dem Safescan 45 können Sieeinfach und schnell alle Währungen kontrollieren.
- Dieser Falschgeldprüfer arbeitet mit einer starken, doppelten UV Lampe, die Ihnen bei der Überprüfungvon Geldscheinen, Führerscheinen, Kreditkarten und Identitätskarten hilft.
- Starke, doppelte UV Lampe (2x 6W)
- Eignet sich für alle Währungen
- Eignet sich für alle Führerscheine und Dokumente
- Eignet sich für Identitätskarten und Kreditkarten
- Maße: 270x105x125mm
- Gewicht: 0,54 kg
- Stromversorgung: AC 230V / 50Hz 12W , 50mA
- Netzstecker: EU
- CE zertifiziert
Weitere Informationen: | | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.683 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 125 mm | Länge: | 270 mm | Marke: | Safescan | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,89* | € 25,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,66* | € 25,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,12* | € 26,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,82* | € 28,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,39* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|