| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-950757 Herst.-Nr.: 950757 EAN/GTIN: 9002793944548 |
| |
|
| | |
| Der Messenger Dry Bag von STUBAI vereint Vielseitigkeit, Funktionalität und wasserdichten Schutz in einem Produkt. Entdecken Sie die Welt im Freien und durchqueren Sie die Stadt mit Leichtigkeit, ohne sich Gedanken über die Sicherheit Ihrer Ausrüstung machen zu müssen. Der Messenger Bag verfügt über ein spezielles herausnehmbares Laptopfach, in dem Sie Ihren Laptop oder Ihr Tablet sicher aufbewahren können, ohne sich um mögliche Wasserschäden sorgen zu müssen. Die schwarze Farbe verleiht dem Rucksack einen zeitlosen Look, der sowohl im urbanen Dschungel als auch in der Natur gut zur Geltung kommt. Gewicht: 960 Gramm Weitere Informationen: | | Länge: | 650.00 mm | Breite: | 420.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ideal geeignet für: den Einsatz in der Stadt oder Outdoor. Der wasserdichte Dry-Bag ist ein echter Allrounder und schützt Ihre Gegenstände zuverlässig vor Feuchtigkeit.</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Großzügiges Fassungsvermögen: Mit einer Kapazität von 30 Litern bietet dieser wasserdichte Fahrradrucksack ausreichend Platz, um alle Ihre wichtigen Dinge sicher zu verstauen</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Robust: Hergestellt aus hochfrequenzverschweißtem Planenmaterial, garantiert dieser Rucksack Langlebigkeit und Schutz vor den Elementen</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Praktisch: Ein integriertes herausnehmbares Laptop Fach sorgt dafür, dass elektronische Geräte bis zu einer Display Größe von 16 Zoll sicher aufbewahrt werden können</span></span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Stilvolles Design: In klassischem Schwarz gehalten, kombiniert dieser wasserdichte Rucksack Funktionalität mit einem ästhetischen Appeal, der sowohl im urbanen Umfeld als auch in der freien Natur gut zur Geltung kommt</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Ideal geeignet für: den Einsatz in der Stadt oder Outdoor. Der wasserdichte Dry-Bag ist ein echter Allrounder und schützt Ihre Gegenstände zuverlässig vor Feuchtigkeit. <li>Großzügiges Fassungsvermögen: Mit einer Kapazität von 30 Litern bietet dieser wasserdichte Fahrradrucksack ausreichend Platz, um alle Ihre wichtigen Dinge sicher zu verstauen <li>Robust: Hergestellt aus hochfrequenzverschweißtem Planenmaterial, garantiert dieser Rucksack Langlebigkeit und Schutz vor den Elementen <li>Praktisch: Ein integriertes herausnehmbares Laptop Fach sorgt dafür, dass elektronische Geräte bis zu einer Display Größe von 16 Zoll sicher aufbewahrt werden können <li>Stilvolles Design: In klassischem Schwarz gehalten, kombiniert dieser wasserdichte Rucksack Funktionalität mit einem ästhetischen Appeal, der sowohl im urbanen Umfeld als auch in der freien Natur gut zur Geltung kommt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Drybag, Packsack, Wasserdichter Beutel, rucksack schwarz, wasserdichter beutel, rucksack 30l, Wasserdichter, Rolltop, Tasche, Fahrradrucksack, wasserdicht, Kurierrucksack, schwarz, Rollrucksack, mit, Laptop, Fach, 30, Liter |
| | |
| |