| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-76190201 Herst.-Nr.: 76190201 EAN/GTIN: 9002793832487 |
| |
|
| | |
| Das Spickmesser von STUBAI ist die perfekte Wahl für professionelle Küchen und Gastronomiebetriebe. Mit seiner hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl bietet dieses Küchenmesser herausragende Schneidleistung und Langlebigkeit. Die Klinge wird durch eine Spezialhärtung besonders schneidhaltig und ist fein ausgeschliffen, um präzise Schnitte zu ermöglichen. Jede Klinge wird aus einem einzigen Stück geschmiedet, um eine optimale Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Der fein ausgeschliffene und polierte Klingenrand ermöglicht präzises Schneiden von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln. Mit diesem Universalmesser erzielen Sie mühelos saubere Schnitte und erhalten dabei die natürliche Frische und Qualität Ihrer Zutaten. Der spülmaschinenfeste Griff aus hochwertigem Polypropylen ist leicht zu reinigen und bietet eine rutschsichere Handhabung. Dank seiner handlichen, ergonomischen Form liegt das Kochmesser bequem in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle beim Schneiden von Gemüse. Die unlösbare, fugenlose Verbindung zwischen Griff und Klinge gewährleistet eine hygienische Nutzung und entspricht den höchsten Standards für Lebensmittelhygiene. Das Spickmesser ist eine perfekte Wahl für anspruchsvolle Küchenumgebungen. Ob in professionellen Küchen oder in der Fleischerei - dieses Küchenmesser liefert Ihnen die Präzision und Qualität, die Sie für eine effiziente Zubereitung von Gemüse benötigen. Aufgrund der strengen internationalen und EU-Auflagen für Sicherheit und Hygiene hat STUBAI farbige Messergriffe entwickelt. Die verschiedenen Griff-Farben weisen auf den jeweiligen Einsatzbereich hin: Gelb - Geflügel; Grün - Gemüse; Blau - Fisch; Rot – Fleisch. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertige Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet<li>Spezialhärtung, balliger Schliff und Handabzug des Küchenmessers von STUBAI sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte<li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Küchenmesser, Fleischmesser, Geflügelmesser und Gemüsemesser ermöglicht müheloses Schneiden, Schälen und Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit<li>Das Spickmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen und sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, stubai schälmesser, gemüsemesser, Scharfes, geschmiedetes, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, Kuechen, gemuese Fleischmesser, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, Fleischerei, kitchen, paring, fruit, knife |
| | |
| |