Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Typ 590 1/2 Ganzstahl-Latthammer, glatte Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Typ 590 1/2 Ganzstahl-Latthammer, glatte Bahn
Picard Typ 590 1/2 Ganzstahl-Latthammer, glatte Bahn
Picard Typ 590 1/2 Ganzstahl-Latthammer, glatte Bahn
Picard Typ 590 1/2 Ganzstahl-Latthammer, glatte Bahn
Picard Typ 590 1/2 Ganzstahl-Latthammer, glatte Bahn
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0059080
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0059080
EAN/GTIN:
     4016671031515
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Picard Ganzstahlhämmer sind echte Meisterwerkzeuge. Hochwertigste Materialien ergeben ein Produkt, dass allerhöchste Ansprüche erfüllt. Als Ganzstahl-Hammer haben sie maximalen Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag. Die Griffe sind aus Zweikomponenten-Kunststoffmaterial. Kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern und bei jedem Handgriff dauerhaft überzeugen - den Nutzer und alle, die nur zuschauen dürfen.
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
174.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
kompromissloser Ganzstahlhammer aus der Meisterlinie für allerhöchste Ansprüche - nun 100g leichter für perfekte Balance
Bullet 2:
aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt; die Bahn wurde sorgfältig gehärtet und besonders besonders vergütet; höher legiert als DIN Standard C45 für längere Standzeiten
Bullet 3:
mit ergonomischem, schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Bullet 4:
glatte Bahn, 500g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit magnetischem Nagelhalter
Bullet 5:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>kompromissloser Ganzstahlhammer aus der Meisterlinie für allerhöchste Ansprüche - nun 100g leichter für perfekte Balance<li>aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt; die Bahn wurde sorgfältig gehärtet und besonders besonders vergütet; höher legiert als DIN Standard C45 für längere Standzeiten<li>mit ergonomischem, schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten<li>glatte Bahn, 500g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit magnetischem Nagelhalter<li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), latthammer picard kunststoffgriff, lattenhammer (stahlrohr), lattenhammer picard, Picard, Hammer, Latt, Lattehammer, Kopfgewicht, Gewicht, Kopf, Griff, robust, Profi, professionell, qualität, langlebig, lebensdauer, hochwertig, magnetischer, Nagelhalter, made, in, germany, deutschland, gefertigt, 500g, 600g, 800g, 900g, 2K, 2, Komponenten, 590, 1/2, Ganzstahl, Stahl, Vergütungsstahl, 0059000, 0059010, 0059080, 0059090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 52,22*
€ 68,61*
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,64*
€ 70,77*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 15,22*
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 49,05*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,12*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,72*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,27*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,24*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,02*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,58*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.