Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Rückenstützgurt, XXL, Stützgurt zur Unterstützung der Rückenmuskulatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK Rückenstützgurt, XXL, Stützgurt zur Unterstützung der Rückenmuskulatur
KNEETEK Rückenstützgurt, XXL, Stützgurt zur Unterstützung der Rückenmuskulatur
KNEETEK Rückenstützgurt, XXL, Stützgurt zur Unterstützung der Rückenmuskulatur
KNEETEK Rückenstützgurt, XXL, Stützgurt zur Unterstützung der Rückenmuskulatur
KNEETEK Rückenstützgurt, XXL, Stützgurt zur Unterstützung der Rückenmuskulatur
Artikel-Nr.:
     6593-Kneetek-BR108XXL
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     BR108 XXL
EAN/GTIN:
     4260138252047
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
kneetek rückenstützgurt
rückenstützgurt
KNEETEK Rückenstützgurt - Beste Unterstützung mit hohem Komfort
  Entdecken Sie den KNEETEK Rückenstützgurt – die ideale Lösung zur Unterstützung der Rückenmuskulatur. In den Größen M, L, XL und XXL erhältlich, stabilisiert dieser Gurt die Lendenwirbel und das Rückgrat effektiv. Durch breite Klettverschlüsse ist eine individuelle Justierung möglich. Mit korsettartigen Verstärkungen aus Kunststoffstäben bietet der Gurt nicht nur Stabilität, sondern mindert auch Verspannungen und Verschleißerscheinungen. Die Handwäsche gewährleistet eine einfache Pflege. Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis: Der Gurt sollte nicht direkt auf der Haut getragen werden. Bei gesundheitlichen Einschränkungen ist Rücksprache mit einem Arzt erforderlich. Dieser Gurt ist nicht für Schwangere geeignet. Entwickelt in Deutschland, bietet der Rückenstützgurt eine gezielte Unterstützung für verschiedene Berufsgruppen wie Fliesenleger, Gärtner, Laminatleger, Maler sowie für den privaten Haushalt und vieles mehr.   Größen (Bauchumfang): M: 68 bis 96 cm L: 80 bis 108 cm XL: 98 bis 126 cm XXL: 110 bis 138 cm   Investieren Sie in Ihr Wohlbefinden und wählen Sie den KNEETEK Rückenstützgurt – eine durchdachte Lösung für eine unterstützte und entlastete Rückenmuskulatur, entwickelt für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen und den Alltag.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Effektive Rückenunterstützung: </b>die Konstruktion bietet gezielte Hilfe für die Rückenmuskulatur und stabilisiert die Lendenwirbel sowie das Rückgrat, um Verspannungen zu mindern</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p> <p><span style="display:block"><span style="height:0px"><span style="position:absolute"><span style="top:0px"><span style="left:-9999px"><span style="opacity:0"><span style="overflow:hidden">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Individuelle Anpassung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Mit breiten Klettverschlüssen ist eine einfache und individuelle Justierung möglich, um den Gurt perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen</span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Korsettartige Verstärkungen:</b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"> die verarbeiteten Kunststoffstäben bietet Stabilität und zusätzliche Unterstützung und Entlastung für die Rückenmuskulatur</span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Vielseitige Anwendung:</b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"> eignet sich der Gurt ideal für verschiedene Berufsgruppen wie Fliesenleger, Gärtner, Laminatleger, Maler sowie für Arbeiten im privaten Haushalt</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Sicherheitshinweis:</b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"> Das Tragens auf der Haut wird nicht empfohlen. Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte Rücksprache mit einem Arzt</span></span>&nbsp;</p>
Technische Daten:
<p>&nbsp; <ul> <li><b>Effektive Rückenunterstützung: die Konstruktion bietet gezielte Hilfe für die Rückenmuskulatur und stabilisiert die Lendenwirbel sowie das Rückgrat, um Verspannungen zu mindern <li><b>Individuelle Anpassung: Mit breiten Klettverschlüssen ist eine einfache und individuelle Justierung möglich, um den Gurt perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen <li><b>Korsettartige Verstärkungen: die verarbeiteten Kunststoffstäben bietet Stabilität und zusätzliche Unterstützung und Entlastung für die Rückenmuskulatur <li><b>Vielseitige Anwendung: eignet sich der Gurt ideal für verschiedene Berufsgruppen wie Fliesenleger, Gärtner, Laminatleger, Maler sowie für Arbeiten im privaten Haushalt <li><b>Sicherheitshinweis: Das Tragens auf der Haut wird nicht empfohlen. Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte Rücksprache mit einem Arzt&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt xxl, Hebestützgurt, komfortabler, Stützung, zum, Heben, von, Stützgewichten, Haltungskorrektur, Rückenstütze, Rückenstabilisator, Industrieschutzkleidung, Rückengurt, Stützgurt, Straßenwacht, Trägergurt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,79*
ab € 13,71*
€ 19,16*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,6737*
€ 19,2137*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 21,19*
€ 28,93*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 34,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
BR110/M
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.