Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Rückenstützgurt
Artikelbild: Rückenstützgurt
Artikelbild: Rückenstützgurt
Artikel-Nr.:
     380-KT-BR108-XXL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3100-XXL
EAN/GTIN:
     4260138252047
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
kneetek rückenstützgurt
rückenstützgurt
Farbe: schwarz, Rückenstützgurt

- stützt die Rückenmuskulatur
- stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
- mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen
- unterstützt das richtig Tragen und Heben
- die bessere Körperhaltung trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei
- breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung
- leichte Handhabung
- hoher Tragekomfort
- waschbar

Größe M
78-102 cm

Größe L
82-105 cm

Größe XL
98-128 cm

Größe XXL
109-137 cm


"Der Unterstützer"

anatomisch geformter, hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Er ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, leicht zu handhaben und kann sehr bequem sowohl über, als auch unter der Oberbekleidung
getragen werden. Für perfekten Sitz sorgen stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an zwei seitlichen Spannzügen, die je nach Bedarf und individueller Körperform angepasst werden können. Der Rückenstützgurt ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C waschbar (bitte vor dem ersten Gebrauch waschen).

Sicherheitshinweis:
Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte erst Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Gurt verwenden. Schwangere sollten den Gurt nicht tragen!

, Größe XXL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt xxl, Farbe:, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,79*
ab € 13,61*
€ 19,28*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,6537*
€ 19,3237*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 21,18*
€ 29,08*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 34,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,52*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
BR110/M
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.