Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Patent-Fitschenbeitel mit gerauter Spanheberfläche, 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Patent-Fitschenbeitel mit gerauter Spanheberfläche, 1,5mm
KIRSCHEN Patent-Fitschenbeitel mit gerauter Spanheberfläche, 1,5mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1720150
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1720150
EAN/GTIN:
     4016649172103
Suchbegriffe:
Kirschen
Stechbeitel
Beitel
Holz
Ein hilfreiches Werkzeug im Fenster-, Möbel- und Türenbau ist der Fitschenbeitel.Hiermit werden Schlitze für verdeckte Scharniere geschlagen. In diese Schlitze werden dann die Scharnierbänder (Fitschbänder) geschlagen und mit Stiften fixiert. Für diese sehr spezielle Arbeit ist die Form des Beitel ausgelegt. Die rauhe Oberfläche nimmt die Späne beim herausziehen der Fitschenbeitel aus dem gehauenen Schlitz gleich mit. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
305.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Patent-Flitschenbeitel mit gerauter Spanhebefläche – 1,5mm
Bullet 2:
mit gerauter Spanheberfläche
Bullet 3:
1,5 mm für Fenster und Möbeltüren, 2 mm für Türen
Bullet 4:
Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge
Bullet 5:
In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Patent-Flitschenbeitel mit gerauter Spanhebefläche – 1,5mm<li>mit gerauter Spanheberfläche <li>1,5 mm für Fenster und Möbeltüren, 2 mm für Türen <li>Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 34,14*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,23*
€ 34,15*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,19*
€ 37,52*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 38,72*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 36,47*
€ 47,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,78*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,63*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,29*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,94*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,03*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,77*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 92,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.