Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 3711000 Abziehstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1886519-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3711000
EAN/GTIN:
     4016649037112
Suchbegriffe:
Multiformstein
Ölstein
ölstein
Kirschen 3711000 Abziehstein

Multiform-Abziehstein

Multiform-Abziehstein, preiswerter Abziehstein mittlerer Körnung, vielseitig verwendbar, in Plastiktasche. Größe: 125 x 40 x 10/3 mm Dieser Stein verfügt über eine Körnung von 120/180. Geeignet für Wasser- und Ölgebrauch

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 125 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kirschen
Produkt-Art:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3711000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 11,00*
€ 12,89*
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,54*
€ 16,49*
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 16,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 18,18*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 25,73*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3710000
ab € 13,36*
Ähnlich
KIRSCHEN
3709000
ab € 52,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.