| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ki3709000 Herst.-Nr.: 3709000 EAN/GTIN: 4016649037099 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für höchste Ansprüche
- zum erzeugen einer rasiermesserscharfen Schneide
- eignet sich speziell für Drechslerbeitel, Hohlbeitel und größere Bildhauerbeitel
- aus Natur-Hart-Arkansas
- reiner Ölstein
- in Plastiktasche
- Größe: 101 x 35 x 8/2 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Länge: | 101 mm | Typ: | Abziehstein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehstein, Belgischer Brocken, Kirschen, Schärfpaste, Schärfscheibe, Schärfwerkzeuge, Universal-Schleifset |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 52,12* | € 60,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,57* | € 69,49* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,76* | € 95,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|