Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Herren Faust-Handschuhe "de luxe" Schwarz oder Natur Gr. S-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann Herren Faust-Handschuhe "de luxe" Schwarz oder Natur Gr. S-XL
Heitmann Herren Faust-Handschuhe "de luxe" Schwarz oder Natur Gr. S-XL
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-5084
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     5084
EAN/GTIN:
     4045538050840
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
damenhandschuhe
Lammfell-Handschuhe de luxe für Herren

Neben unseren beliebten Sortimenten bieten wir ab sofort Lammfell-Finger- und Fausthandschuhe „de luxe“ für Damen und Herren in verschiedenen Farben und Größen an.

Bei diesen - in der EU hergestellten - Produkten werden handverlesene Lammfelle besonders sorgfältig nach unseren Qualitätsanforderungen verarbeitet.
Das echte Lammfell im Inneren sorgt für eine natürliche Wärme und das Außenleder ist angenehm weich.

    Weitere Informationen:
    Größe:
    XXL
    Farbe2:
    Schwarz
    Länge:
    260.00 mm
    Breite:
    160.00 mm
    Höhe:
    70.00 mm
    Technische Daten:
    <ul> <li>innen: 100% echtes Merinolammfell <li>außen: 100% weiche hochwertige Wildleder&nbsp; <li>einzeln bestellbar in den Größen S, M, L und XL <li>lieferbar in den Farben schwarz und natur <li>mit elegantem Pelzumschlag und Innennaht
    Weitere Suchbegriffe: Heitmann, Damen, Fausthandschuhe, Handschuhe, "de, luxe", Schwarz, Natur, Gr., S, M, L, XL
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.