Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Adventskalender 2023 | 24-teiliger Premium Werkzeug-Satz inkl. ERGONIC K Ratschen Schraubendreher und Gürteltasche | Limited Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Adventskalender 2023 | 24-teiliger Premium Werkzeug-Satz inkl. ERGONIC K Ratschen Schraubendreher und Gürteltasche | Limited Edition
Felo Adventskalender 2023 | 24-teiliger Premium Werkzeug-Satz inkl. ERGONIC K Ratschen Schraubendreher und Gürteltasche | Limited Edition
Felo Adventskalender 2023 | 24-teiliger Premium Werkzeug-Satz inkl. ERGONIC K Ratschen Schraubendreher und Gürteltasche | Limited Edition
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-19743806000
Herst.-Nr.:
     19743806000
EAN/GTIN:
     4007157655790
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender

Der Felo Adventskalender für alle Heimwerker und Bastler! Unsere einzigartige Kombination aus Spannung und praktischem Nutzen lässt die Herzen von Handwerksenthusiasten höherschlagen. Unser Adventskalender mit Schraubwerkzeugen ist das ideale Geschenk für diejenigen, die gerne an Projekten tüfteln, sei es zu Hause oder in der Werkstatt.

Türchen für Türchen, Werkzeug für Werkzeug

Hinter jedem der 24 Türchen dieses Adventskalenders verbirgt sich ein hochwertiges Werkzeug, sorgfältig ausgewählt und von hoher Qualität. Von Schraubenziehern über Bitsätze bis hin zu praktischen Werkzeugen, die in keiner gut ausgestatteten Werkstatt fehlen dürfen – unser Adventskalender hat für jeden Bedarf das passende Werkzeug parat.

Vorfreude und Praktikabilität

Dieser Adventskalender verbindet die Freude am vorweihnachtlichen Überraschungseffekt mit der nützlichen Praktikabilität von Werkzeugen. Es ist die perfekte Möglichkeit, die Spannung bis zum Heiligabend aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ihre Werkzeugsammlung zu erweitern oder zu aktualisieren.

Warum sollten Sie sich diesen Adventskalender gönnen?.

Machen Sie sich selbst oder einem lieben Menschen eine Freude mit diesem einzigartigen Adventskalender. Jeden Tag ein neues Werkzeug, das Ihre handwerklichen Projekte im kommenden Jahr noch erfolgreicher gestalten wird. Lassen Sie sich von der Vorfreude auf Weihnachten begleiten und seien Sie bestens vorbereitet auf alle Herausforderungen, die das neue Jahr mit sich bringt. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die besondere Magie dieses Adventskalenders mit Schraubwerkzeugen!

Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
465.00 mm
Technische Daten:
<p>Inhalt <ul> <li>1x&nbsp;Olfa Cuttermesser L5-AL <li>3x Felo Steckschlüsselbits&nbsp;8mm, 10mm &amp; 13mm <li>12x Felo&nbsp;Bits E6,3 x 50mm&nbsp;PZ1, PZ2, PZ3 | PH1, PH2, PH3 | Schlitz 4,0x0,8 mm &amp; 6,5x1,2 mm | Torx 15, 20, 25, 30 <li>1x Felo Bithalter 50mm <li>1x Felo&nbsp;Holzgliedermaßstab mit Druck felo <li>2x felo&nbsp;Holz-Spiralbohrer Bits 4mm &amp; 5mm <li>1x felo&nbsp;Ergonic K&nbsp;Ratschen Schraubendreher mit 180° Knickmechanismus <li>1x felo&nbsp;Stubby Schraubendreher PH1 <li>1x felo&nbsp;ERGONIC Schraubendreher 5,5 x 125 mm <li>1x felo&nbsp;Gürteltasche für Felo-K mit verlängerten Laschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.