Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stiftschluessel lang Kugelkopf, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom Stiftschluessel lang Kugelkopf, 9-tlg
Facom Stiftschluessel lang Kugelkopf, 9-tlg
Artikel-Nr.:
     6593-Facom-83SH.JPAA
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     83SH.JPAA
EAN/GTIN:
     3148519197716
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann
Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
Technische Daten:6-Kant [mm]: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0Schlüssel: 83SH[g]: 270
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, inbus schlüsselsatz, facom inbusschlüsselsatz, Winkel, Stiftschlüssel, |, einseitig, mit, Kugelkopf, lang, Abtriebe, Innenseckskant, (Innensechskant®), Satz, im, Klapphalter, 9, tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,89*
€ 23,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,33*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,07*
€ 27,46*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 20,78*
€ 28,37*
€ 8,95*
ab € 21,53*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
89S.JP8A
ab € 40,74*
Ähnlich
Facom
83SH.JP8AU
ab € 18,00*
Ähnlich
Facom
83SH.JP9A
ab € 17,72*
Ähnlich
Facom
83SHST.JP9A
ab € 22,69*
Ähnlich
Facom
83S.JP9AL
ab € 21,62*
Ähnlich
Facom
89SR.J7PB
ab € 50,40*
Ähnlich
Facom
89TXA.PB
ab € 26,40*
Ähnlich
Facom
84TZSA.PB
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.