Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm L-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360607
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     83SH.JPAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 9
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = kurz/extralang
Material/Stoff = Siliziumstahl
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
9
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
kurz/extralang
Material/Stoff:
Siliziumstahl
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, inbus schlüsselsatz, facom inbusschlüsselsatz, 2360607, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, Facom, 83SHJPAA, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,80*
€ 23,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 23,43*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,09*
€ 27,58*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 20,72*
€ 28,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,59*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
89S.JP8A
ab € 40,75*
Ähnlich
Facom
83SH.JP8AU
ab € 17,87*
Ähnlich
Facom
83SH.JP9A
ab € 17,62*
Ähnlich
Facom
83SHST.JP9A
ab € 22,70*
Ähnlich
Facom
83S.JP9AL
ab € 21,55*
Ähnlich
Facom
89SR.J7PB
ab € 50,25*
Ähnlich
Facom
89TXA.PB
ab € 26,47*
Ähnlich
Facom
84TZSA.PB
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.