Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎83SH.JP9A Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎83SH.JP9A Metrisch 1 Stück(e)
Facom ‎83SH.JP9A Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99156768
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     83SH.JP9A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgewicht
372 g
Merkmale
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
89S.JP8A
ab € 40,75*
Ähnlich
Facom
83SH.JP8AU
ab € 17,87*
Ähnlich
Facom
83SH.JPAA
ab € 16,80*
Ähnlich
Facom
83SHST.JP9A
ab € 22,70*
Ähnlich
Facom
83S.JP9AL
ab € 21,55*
Ähnlich
Facom
89SR.J7PB
ab € 50,25*
Ähnlich
Facom
89TXA.PB
ab € 26,47*
Ähnlich
Facom
84TZSA.PB
ab € 28,65*
Ähnlich
RS Pro
5423492
ab € 17,12*
Ähnlich
RS Pro
4499606
ab € 6,04*
Ähnlich
RS Pro
1447564
ab € 18,89*
Ähnlich
RS Pro
663342
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.