| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-26150 Herst.-Nr.: 26150 EAN/GTIN: 4036421261023 |
| | |
|
| | |
| Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, für glatte und saugfähige Untergründe, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität, 10 g in dünnflüssiger Viskosität Verarbeitungsvorteile: Starke Verklebung nach Sekunden, einfache Handhabung, gute Materialverträglichkeit, Sicherheit in der Anwendung, sekundenschnelle Haftung, verklebt unterschiedlichste Materialien, in Gelform – sauberes Arbeiten, läuft nicht ab und tropft nicht, praktischer Drehverschluss, angebrochen ca. 12 Monate haltbar (kühl lagern), sehr gut dosierbar, extrem hohe Haftkraft, dauerhaft transparent, beschleunigte Abbindung durch Allbond-Aktivatorspray, kein „Absaufen“ auf saugenden Flächen Anwendungsbereiche: Für Montage und Reparaturen, im Innen- und Außenbereich, Klebt Holz, MDF, Leder, Papier, Gummi, Kork, Metalle, Aluminium, Hartschaum, Kunststoffe, Kunststoff-Kanten, Keramik, Fliesen u. v. m. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 110.00 mm | Bullet 1: | Basis Ethyl-Cyanacrylat Dichte ca. 1,05 g/cm³ Endfestigkeit nach 24 Stunden Geruch charakteristisch Haltbarkeit 12 Monate Handfestigkeit nach 1 bis 20 Sekunden (je nach Werkstoff) Hautbildezeit ca. 1 bis 2 Minuten Lagerung bei +5° C bis +14° C Temperatur beständig von -30° C bis +150° C Viskosität dünnflüssig (80 bis 120 mPas bei +25° C) Zugfestigkeit > 18 N/mm² (bei Stahl sandgestrahlt) | Technische Daten: | <p> Basis Ethyl-Cyanacrylat Dichte ca. 1,05 g/cm³ Endfestigkeit nach 24 Stunden Geruch charakteristisch Haltbarkeit 12 Monate Handfestigkeit nach 1 bis 20 Sekunden (je nach Werkstoff) Hautbildezeit ca. 1 bis 2 Minuten Lagerung bei +5° C bis +14° C Temperatur beständig von -30° C bis +150° C Viskosität dünnflüssig (80 bis 120 mPas bei +25° C) Zugfestigkeit > 18 N/mm² (bei Stahl sandgestrahlt) <p> | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, cyanacrylat klebstoff, kunststoffkleber beko |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,41* | € 20,69* | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 20,52* | € 23,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,35* | ab € 21,66912* | € 28,45912* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,3082* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|