Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Spray beko 30 ml transparent - Aktivatorspray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Allbond Spray, Dose
beko Allbond Spray, Dose
beko Allbond Spray, Beispiel
beko Allbond Spray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 30
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 30
EAN/GTIN:
     4036421261276
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber

beko Allbond Spray 30 ml transparent

Aktivatorspray für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

  • Aktivatorspray für die beschleunigte Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen
  • farblos
  • dünnflüssig
  • lange haltbar

Farbe:

farblos

Technische Daten:

  • Basis: Lösemittel
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: 0,7 g/cm³
  • Viskosität: dünnflüssig
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
30 ml
Farbe:
transparent
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, aktivator beko, cyanacrylat klebstoff, Aktivatorspray, Lösemittel, Beschleuniger, Kleberbeschleuniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 7,1044*
€ 9,8744*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,26*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,8744*
€ 11,75053
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,6444*
€ 11,47683
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,1944*
€ 10,94133
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,0244*
€ 10,73903
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,7744*
€ 10,44153
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,1044*
€ 8,45423
pro Paket
1 Paket enthält 0,03 Liter (ab € 236,81319* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
261 150
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.