Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Primer beko 15 ml - Haftvermittler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Allbond Primer, Flasche
beko Allbond Primer, Flasche
beko Allbond Primer, Beispiel
beko Allbond Primer, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 1 15
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 1 15
EAN/GTIN:
     4036421261115
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer

beko Allbond Primer 15 ml

Primer für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

Primer für beste Haftung auf schwer verklebbaren Kunststoffen wie PP und PE

Technische Daten:

  • Basis: Lösemittel
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: 0,69 g/cm³
  • Viskosität: dünnflüssig
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08 | GHS07 | GHS02 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
15 ml
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beko primer, adhesion primer, primer 15ml, Grundierung, Lösemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,23*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 7,0944*
€ 9,8644*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,8644*
€ 11,73863
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,6344*
€ 11,46493
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,1844*
€ 10,92943
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,0144*
€ 10,72713
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,7644*
€ 10,42963
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,0944*
€ 8,44233
pro Paket
1 Paket enthält 0,015 Liter (ab € 472,95971* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
261 10
ab € 6,19*
Zubehör
Beko
261 20
ab € 8,58*
Zubehör
Beko
261 50
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.