Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Fluid beko 50 g transparent - Sekundenkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Allbond Fluid, Flasche
beko Allbond Fluid, Flasche
beko Allbond Fluid, Beispiel 1
beko Allbond Fluid, Beispiel 2
beko Allbond Fluid, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 50
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 50
EAN/GTIN:
     4036421261023
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

beko Allbond Fluid 50 g transparent

Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

  • hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff
  • transparent
  • sauberes Arbeiten
  • für glatte und saugfähige Untergründe
  • patentierter Dreh-Dosierverschluss
  • 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität
  • 10 g in dünnflüssiger Viskosität

Verarbeitungsvorteile:

  • starke Verklebung nach Sekunden
  • einfache Handhabung
  • gute Materialverträglichkeit
  • Sicherheit in der Anwendung
  • sekundenschnelle Haftung
  • verklebt unterschiedlichste Materialien
  • zähflüssige Konsistenz (20 g und 50 g)
  • praktischer Drehverschluss
  • angebrochen ca. 12 Monate haltbar (kühl lagern)
  • sehr gut dosierbar
  • extrem hohe Haftkraft
  • dauerhaft transparent
  • beschleunigte Abbindung durch Allbond-Aktivatorspray
  • verklebt saugende und nichtsaugende Materialien
  • UV-beständig

Anwendungsbereiche:

  • für Montage und Reparaturen im Innen- und Außenbereich
  • Verkleben von Gummidichtungen
  • klebt Holz, MDF, Leder, Papier, Kork, Gummi, Metalle, Aluminium, Hartschaum, Kunststoffe, Kunststoffkanten, Keramik, Fliesen und vieles mehr

Farbe:

transparent

Technische Daten:

  • Basis: Ethyl-Cyanacrylat
  • Temperatur: beständig von -30° C bis +150°C
  • Hautbildezeit: ca. 1 bis 2 Minuten
  • Handfestigkeit: nach 10 bis 60 Sekunden (je nach Werkstoff)
  • Endfestigkeit: nach 24 Stunden
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: 1,05g/cm³
  • Viskosität: gelförmig (2200 bis 2800 mPas bei +25° C)
  • Zugfestigkeit: > 18 N/mm² (bei Stahl sandgestrahlt)
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: möglichst kühl bei +5° C bis +8° C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
50 g
Farbe:
transparent
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, cyanacrylat klebstoff, kunststoffkleber beko, Kleber, Klebstoff, Reaktionsklebstoff, Schnellkleber, Universalkleber, Universalklebstoff, Cyanacrylat-Klebstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,50*
ab € 18,33*
€ 20,75*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 24,05*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 25,32912*
€ 28,60912*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60912*
€ 34,04485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40912*
€ 33,80685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35912*
€ 32,55735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15912*
€ 31,12935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32912*
€ 30,14165
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,50659* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
261 1 15
ab € 8,7244*
Zubehör
Beko
261 150
ab € 8,28*
Zubehör
Beko
261 30
ab € 8,7344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.