Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SR3C 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR3C
Produktbild SR3C
Frontbild SR3C
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-472173
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472173
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Sicherheitsrelais SR3C


SR3C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebiete des Sicherheits-Not-Aus-Relais SR3C sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
  • nur22,5mm breit
  • mit festen Steckklemmen
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3
Meldekontakt:
1
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; IEC 61508 Teil 1-2 und 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV, cULus, GL
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Relais, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
474173
ab € 183,37*
Ähnlich
Zander
475173
ab € 188,47*
Ähnlich
Zander
472411
ab € 199,51*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,00*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,12*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 128,82*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,73*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 127,93*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 211,59*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 212,55*
Ähnlich
Zander
472212
ab € 211,98*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,23*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,20*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,51*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 151,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.