Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi, 3/4", 40-420 Nm, Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DB420N-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     DB420N-S
EAN/GTIN:
     4560138442319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 40 - 420 Nm für Inspektion und Festziehen.

  • Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen.
  • Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätskontrolle.
  • Breiter Drehmomentbereich, hohe Genauigkeit (+-3%)
  • Memoryanzeige
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Drehmomentbereich:
40 - 420 Nm
Gesamtlänge:
890 mm
Gewicht:
2,5 kg
Aufnahme:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: tohnichi drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,45*
€ 699,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.