Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi, 3/8", 3-25 Nm, Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DB25N-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     DB25N-S
EAN/GTIN:
     4560138443828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 3 - 25 Nm für Inspektion und Festziehen.

  • Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen.
  • Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätskontrolle.
  • Breiter Drehmomentbereich, hohe Genauigkeit (+-3%)
  • Memoryanzeige
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Drehmomentbereich:
3 - 25 Nm
Gesamtlänge:
245 mm
Gewicht:
0,6 kg
Aufnahme:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 339,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.