Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi, 1/4", 0,2 - 1,5 Nm, Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DB1.5N4-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     DB1.5N4-S
EAN/GTIN:
     4562135127084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 0,2 - 1,5 Nm für Inspektion und Festziehen.

  • Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen.
  • Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätskontrolle.
  • Breiter Drehmomentbereich, hohe Genauigkeit (+-3%)
  • Memoryanzeige
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Drehmomentbereich:
0,2 - 1,5 Nm
Gesamtlänge:
205 mm
Gewicht:
0,4 kg
Aufnahme:
Vierkant mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/4, drehmomentschlüssel, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.