Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger CDB-S, austauschbarer Kopf, 5-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-CDB50Nx12D-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     CDB50Nx12D-S
EAN/GTIN:
     4560138444146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge

  • DB Version mit austauschbarem Kopf
  • ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen
  • Genauigkeit +-3%
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
5 - 50 Nm
Gesamtlänge:
330 mm
Gewicht:
0,53 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment-schlüssel 5-50 nm, drehmoment schlüssel, tohnichi drehmoment-schlüssel, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,92*
€ 566,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,66*
€ 557,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.