Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger CDB-S, austauschbarer Kopf, 40,420 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-CDB420Nx22D-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     CDB420Nx22D-S
EAN/GTIN:
     4560138444061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge

  • DB Version mit austauschbarem Kopf
  • ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen
  • Genauigkeit +-3%
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
40 - 420 Nm
Gesamtlänge:
920 mm
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: tohnichi drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel 40...420 nm, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,16*
€ 905,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,67*
€ 893,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,07*
€ 849,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,45*
€ 818,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,01*
€ 765,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.