Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger CDB-S, austauschbarer Kopf, 30-300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-CDB300Nx22D-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     CDB300Nx22D-S
EAN/GTIN:
     4560138444047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge

  • DB Version mit austauschbarem Kopf
  • ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen
  • Genauigkeit +-3%
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
30 - 300 Nm
Gesamtlänge:
720 mm
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: tohnichi drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel bis 300nm, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,04*
€ 778,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,22*
€ 760,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,65*
€ 724,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,72*
€ 657,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.