Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentmessgerät TruCheck 2 1100 Plus, 50 - 1100 Nm, 27 mm Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-43531
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Das bekannte Drehmomentmessgerät TruCheck wurde überarbeitet, um neue und verbesserte Funktionen zu integrieren und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit des bisherigen Modells zu erhalten.

 

  • Ermöglicht die Überwachung der Leistung des Drehmomentschlüssels
  • Drehmomentgenauigkeit ± 2% unter 10% des Bereichs für das TruCheck  2-Modell mit 1.100 Nm
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung über eine beliebige USB-Stromquelle
  • Lieferung mit rückführbarem Kalibrierungszertifikat
  • Individuelle Einstellmöglichkeiten wie Zielwert und Toleranz
  • LCD-Anzeige mit Farbwechselanzeige bei der Drehmomentmessung
  • Die Plus-Version erlaubt laden und Datentransfer gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,50 kg
Drehmomentmessbereich:
50 - 1100 mm
Genauigkeit ±:
1 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.788,91*
€ 1.969,15*
Lager 656
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.914,39*
€ 2.043,38*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,38*
€ 2.431,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,15*
€ 2.390,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,62*
€ 2.320,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,23*
€ 2.283,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,39*
€ 2.278,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norbar
43524
ab € 1.079,88*
Ähnlich
Norbar
43525
ab € 1.208,00*
Ähnlich
Norbar
43530
ab € 1.663,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.