Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norbar Torque Tools 27mm Digital Drehmoment-Prüfgerät 50 → 1100Nm ±1 %, Teilung 1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217473
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43530
EAN/GTIN:
     5060207566520
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 27mm
Messbereich = 50 → 1100Nm
Skalenteilung = 1Nm
Genauigkeit = ±1 %

Der Norbar Torque ToolsTruCheck 2 ist ein kostengünstiger Drehmomentschlüssel-Prüfer, der neu entwickelt wurde, um verbesserte Funktionen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Benutzerfreundlichkeit zu integrieren, die die Kosten für den Kauf eines Drehmomentschlüssel-Prüfsystems senken und die Einschränkungen bei der Komplexität der Verwendung solcher Geräte beseitigen soll.Ideal für Benutzer ohne Expertenwissen Software kann per Fernzugriff aktualisiert werden Integrierter Micro-USB-2.0-Anschluss
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
27mm
Messbereich:
50 → 1100Nm
Skalenteilung:
1Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment-einstelluhr norbar, drehmoment tester, 2217473, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Norbar Torque Tools, 43530, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.895,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,54*
€ 2.523,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,96*
€ 2.506,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,42*
€ 2.422,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,20*
€ 2.289,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,12*
€ 2.255,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.