Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norbar Torque Tools 1/2" Digital Drehmoment-Prüfgerät 10 → 350Nm ±1 %, Teilung 0.1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217470
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43525
EAN/GTIN:
     5060207566513
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 1/2"
Messbereich = 10 → 350Nm
Skalenteilung = 0.1Nm
Genauigkeit = ±1 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
1/2"
Messbereich:
10 → 350Nm
Skalenteilung:
0.1Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment-einstelluhr norbar, drehmoment tester, 2217470, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Norbar Torque Tools, 43525, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.207,36*
€ 1.363,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,59*
€ 1.414,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,90*
€ 1.623,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,05*
€ 1.592,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,40*
€ 1.518,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,15*
€ 1.446,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,36*
€ 1.436,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.