Übersicht | "Druckluft-Mittelhandgriffschrauber"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-3,4, 1/min 1000, 0,68 kg (1 Angebot) Druckluft Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-3,4, 1/min 1000, Drücker+Schubstart, Schraubengröße M4, 0,68 kg |
|
ab € 1.105,43* pro Stück |
| |
Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,3-1,8, 1/min 1000, 0,68 kg (1 Angebot) Druckluft-Drehschrauber Pistole mit Rutschkupplung, Nm 0,3-1,8, Freie Drehzahl 1000 1/min, Drückerstart |
|
ab € 929,83* pro Stück |
| |
Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, 0,68 kg (1 Angebot) Druckluft-Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, Drücker+Schubstart |
|
ab € 1.099,09* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 380 1/min, 1,2-10Nm, D (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 380 1/min, 1,2-10Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.493,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 278,53* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 600 1/min, 1,2-7Nm, D (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 600 1/min, 1,2-7Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.443,04* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 1500 1/min, 1,2-4,5Nm, D (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 1500 1/min, 1,2-4,5Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.435,45* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, SuD (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Schub- und Drückerstart |
|
ab € 1.448,59* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 380 1/min, 1,2-10Nm, SuD (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 380 1/min, 1,2-10Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Schub- und Drückerstart Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.442,44* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Überrastkupplung, 2200 1/min, 1,2-3Nm, 0,9kg (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 2200 1/min, 1,2-3 Nm, 0,9 kg, Überrastkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.068,27* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, D (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.445,85* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Überrastkupplung, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, 0,9kg (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 950 1/min, 1,2-5,5 Nm, 0,9 kg, Überrastkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6 |
|
ab € 1.068,43* pro Stück |
| |
Mittelgriffschrauber 400W, Abschaltkupplung, 400 1/min, 8,5-26Nm, 1/4" SWF (1 Angebot) Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 400W, 400 1/min, für Schrauben von M6 bis M10, Abschaltkupplung, Rechts-/Linkslauf, 8,5-26Nm, 1,4kg, 1/4" Schnellwechselfutter |
|
ab € 1.486,23* pro Stück |
| |
Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-5,1, 1/min 500, 0,68 kg (1 Angebot) Druckluft-Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-5,1, 1/min 500, Drücker und Schubstart |
|
ab € 1.098,11* pro Stück |
| |
Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, 0,68 kg (1 Angebot) Druckluft-Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, Drückerstart |
|
ab € 931,05* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckluft-Mittelhandgriffschrauber | | | Druckluft-Mittelgriffschrauber für ein effizientes Arbeiten
Für industrielle Hallen, Montageeinheiten und Handwerksbetriebe, die mit der Energieform Druckluft arbeiten, ist der Druckluft-Mittelgriffschrauber empfehlenswert. Im Gegensatz zu anderen Schraubern erzeugt er hohe Drehmomente und liegt ergonomisch optimal in der Hand. Der Mittelgriffschrauber arbeitet mit Bits und zieht Schraubverbindungen exakt fest und löst sie zuverlässig.
Drehmomentstarke Schrauber
Der Mittelgriffschrauber mit Druckluftantrieb ist ein Werkzeug, das vorwiegend im industriellen und handwerklichen Bereich eingesetzt wird. Es dient dem Fest- und Lockerziehen von Schraubverbindungen und Muttern. Der Mittelgriffschrauber ermöglicht ein sehr exaktes Arbeiten bezüglich des Drehmomentes.
Der Mittelgriffschrauber ist
- ergonomisch optimiert,
- kraftvoll im hohen Drehmoment und
- nicht für beengte Verhältnisse geeignet.
Im Vergleich zum Geradschrauber zeichnet sich die Mittelschrauber durch höhere Drehmomente aus. Dies liegt in seiner Bauweise begründet. Im abgewinkelten Gehäuse wird der Antrieb auf günstigere Weise aufgenommen. Auch für den Nutzer des Werkzeuges ist es deutlich ergonomischer zu handhaben. Der Mittelgriff liegt fest in der Hand. Und das gesamte Werkzeug lässt sich exakter in seiner Bewegung steuern. Der Druckluft-Mittelgriffschrauber ist trotz seiner guten Ergonomie nicht für enge Bereiche um die Schraubstelle gedacht. Hierfür sind Druckluft-Winkelschrauber oder Druckluft-Geradschrauber geeigneter.
Druckluft ist Energie
Jeder gewerbliche Bereich ist auf eine oder mehrere Energieformen angewiesen um seine Funktion zu erfüllen. In der Fertigung wird hierfür elektrische Energie verwendet, die nahezu überall verfügbar ist. Eine Alternative zum elektrischen Strom ist die Druckluft. Diese Energieform wird bereits seit vielen Jahren eingesetzt, Druckluftwerkzeuge erfahren eine beständig steigende Nachfrage. Druckluft ist
- flexibel und vielseitig einsetzbar,
- energieeffizient und
- deutlich ungefährlicher als andere Energieformen.
Diese positiven Eigenschaften sind nur durch eine technisch hochentwickelten Drucklufterzeugung möglich. Die Bereitstellung der Druckluft ist mit höheren Kosten verbunden, als es bei Elektroenergie der Fall ist. Diese Kosten werden jedoch mit den niedrigeren Wartungskosten und der positiven Wirkung auf die Prozessgeschwindigkeit ausgeglichen.
Die Druckluft ist eine effiziente und zukunftsweisende Energieform. Vorausgesetzt, sie wird unter technisch optimalen, regelmäßig gewarteten Bedingungen erzeugt und wirtschaftlich eingesetzt.
|
|