Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Drehmomentschlüssel Pro 400, 3/4“, 80-400 Nm, nur Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-15047
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     15047
EAN/GTIN:
     5060207564373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm

Professioneller Drehmomentschlüssel 3/4“, 80 - 400 Nm

  • jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung
  • Industrie-Umsteckknarre
  • Große Skala für bessere Sichtbarkeit und genauere Einstellung - nur Nm
  • Schnelle Verstellung reduziert den Einstellaufwand
  • Genauigkeit bis zu ± 3% des Skalenwertes, was den Anforderungen von ISO6789-1: 2017 entspricht
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Drehmomentbereich:
80 - 400 Nm
Gesamtlänge:
686 mm
Gewicht:
1,93 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,51*
€ 505,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.