Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Drehmomentschlüssel Pro 100, 1/2“, 20-100 Nm, nur Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-15043
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     15043
EAN/GTIN:
     5060207564335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm

Professioneller Drehmomentschlüssel 1/2“, 20 -100 Nm

  • jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung
  • Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf
  • Industrie-Umsteckknarre
  • Große Skala für bessere Sichtbarkeit und genauere Einstellung - nur Nm
  • Schnelle Verstellung reduziert den Einstellaufwand
  • Lieferung mit 1/2" zu 3/8" Antriebsvierkant-Adapter
  • Genauigkeit bis zu ± 3% des Skalenwertes, was den Anforderungen von ISO6789-1: 2017 entspricht
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Drehmomentbereich:
20 - 100 Nm
Gesamtlänge:
387 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.