Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbarer Drehmomentschlüssel Pro 1500, 3/4" Ratsche, 500-1500 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-14004
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     14004
EAN/GTIN:
     5060207560535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 500-1500 nm

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für den professionellen Einsatz in der Industrie, Modell Pro 1500, 3/4" Ratsche, 500 - 1500 Nm, Doppelskala Nm und lbf ft

  • Genauigkeit +/-3% auf eingestellten Wert gemäß DIN EN ISO 6789:2003.
  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.
  • Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug.
  • Akustisches und fühlbares Signal bei der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schraubverbindung.
  • Lieferung in Kunststoffbox.
  • Verlängerungsgriff reduziert die vom Benutzer aufzubringende Kraft erheblich.
  • Mit einem rückführbaren Kalibrierzertifikat.
  • Verlängerungsgriff Art. Nr. 14142 - Länge 700 mm standardmäßig im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Drehmomentbereich:
500 - 1500 Nm
Gesamtlänge:
1570 mm
Gewicht:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,21*
€ 1.711,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,42*
€ 1.690,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,29*
€ 1.609,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,78*
€ 1.559,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,87*
€ 1.507,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.