Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 2000 1/min, 1,86 kg, runde Aufnahme 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-117-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     117-EU
EAN/GTIN:
     4050600650958
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer

Kleiner Meißelhammer für den Kfz-Service bis hin zu Industrie-Montagen und Arbeiten an Baugeräten

  • ideal zum Abscheren von Bolzen
  • Großer Kolbenhub für schwere Abscherarbeiten
  • Leistungs- und Geschindigkeitskontrolle über Einschaltdrücker
  • eingebauter Leistungsregler
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
10,2
Gewicht ohne Meißel:
1,86 kg
Gesamtlänge:
251 mm
Schlagzahl:
2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, ausbeulhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluftmeißelhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.