Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, runde Aufnahme 10,2 mm, 3500 1/min, 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-116-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     116-EU
EAN/GTIN:
     4050600650927
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer

Kleiner Meißelhammer für den Kfz-Service bis hin zu Industrie-Montagen und Arbeiten an Baugeräten. Ideal für mittelschwere Arbeiten am Auspuffsystem und für Abscherarbeiten

  • legierter Stahlzylinder und gehärteter Kolben für lange Lebensdauer
  • Leistungs- und Geschindigkeitskontrolle über Einschaltdrücker
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
10,2 mm
Gewicht ohne Meißel:
1,54 kg
Gesamtlänge:
198 mm
Schlagzahl:
3500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, ausbeulhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluftmeißelhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.