Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 653-0073228134093 Herst.-Nr.: AT0705-13-CR EAN/GTIN: 0073228134093 |
| |
|
|  |  |
 | Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing. Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall. Farbe des Schaftes: Transluzent Titanium Grau. in Geschenkbox. Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine 8523 | Farbe des Schaftes: | Transluzent Titanium Grau | Herstellerprodukttyp: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Strichstärke: | Mittel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Messing | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkttypbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 653 | |  | |  |  | € 7,50* | ab € 149,10* | € 191,72* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 157,55* | € 201,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 653 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 653 |  | Versand: Lager 653 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|