Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Peerless Transluzent Titanium Grau Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT070513
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0705-13-CR
EAN/GTIN:
     0073228134093
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine 8523
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Messing
  • Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski Kristall
  • Farbe des Schaftes: Transluzent Titanium Grau
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall
Bruttogewicht:
0.7200 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
Titanium grau
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Minensystem:
8523
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Rollerball, Journal
Produktbezeichnung:
Rollerball
Schaftfarbe:
Titanium Grau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
GPSR:
A.T. Cross Company, , , , , USA, www.cross.com, info@cross.com, +1 401 335 8400
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber, Cross, Gelrollerball, Geltintenschreiber, Peerless, Pen, Rollerball-Stift, RollerballStift, Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 148,94*
€ 192,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 157,99*
€ 202,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.