|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0705-13-CR Herst.-Nr.: AT0705-13-CR EAN/GTIN: 0073228134093 |
| |
|
|  |  |
 | Rollerball Cross Peerless Transluzent Titanium Grau. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing. Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall. Farbe des Schaftes: Transluzent Titanium Grau. in Geschenkbox. Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine 8523 | Farbe des Schaftes: | Transluzent Titanium Grau | Herstellerprodukttyp: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Strichstärke: | Mittel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Messing | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkttypbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber |
|  |  |
| |