Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, Top-Qualität, puderfrei, 24 cm, blau, Gr. M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-634559U-M
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     634559U-M
EAN/GTIN:
     4059276029471
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril- Einweghandschuh, Top-Qualität, blau, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,125 mm (einlagig/ im Durchschnitt), mikrogeraute Oberfläche, Chemikalienschutz, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Materialstärke:
0,125 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | P | T
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
€ 3,95*
ab € 6,05*
€ 9,30*
Lager 6451
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 9,56*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,56*
€ 11,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
09055
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.