Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuhe, trikot, natur, standard, gesäumt, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-630171-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     630171-10
EAN/GTIN:
     4059276025626
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuh, natur, gesäumt, Länge: 24, 26 cm, Standard Qualität - ca. 16 g/Paar, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, beidseitig tragbar, passgenauer Unterzieh-, Schutz- und Allergieschutzhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Länge:
24, 26 cm
Art des Schutzes:
Produktschutz
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
12 Paar / 600 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 180.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paar
ab 180000 Paar
€ 0,16*
€ 0,19
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
632176
ab € 0,31*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
64015-10
ab € 0,28*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
630371
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.